ステンBLK (フロント4本)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種MT-10(ABS) 16-20/SP 17 仕様スタンダード タイプフィッティング:ステンレスブラック 注文コード69212788 品番20731620
参考基準価格(税別)¥83,100 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は主な適合車種・仕様・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

主な適合車種MT-10(ABS) 16-20/SP 17 仕様スタンダード タイプフィッティング:ステンレスブラック ホース:ブラック
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする