レンジラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69216647 品番GRW-48R(RW/OW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。

幅(mm)480 用途狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。 質量(kg)11.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド棚:420×400×410 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂) 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×41×141 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×380×500
取扱説明書:(0.63MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする