BULGIN
BULGINの 検出・センサ
BULGINの マイクロスイッチ
ドアマイクロスイッチ 1箱 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
69219975
品番
H3141CAKAA
参考基準価格(税別)
¥685,000
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
Bulgin 冷蔵庫スイッチには、アングルトグルアクチュエータがあります。定格電流は 5 A です。防滴 パネル取り付け
仕様
●アクチュエータタイプ:レベル●接点構成:SPDT●コンタクト定格電流:5 A●末端様式:クイックコネクト●コンタクト材質:真鍮製●ケースの材質:ポリアミド●コード番号:204-8154
アズワン品番
65-7808-38