AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
バックシェル シェルサイズ:10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69230685
品番
M85049/82-10W03
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、コネクタシェルサイズが 10 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様
●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8745
アズワン品番
65-7598-53