ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子1-163082-0 1袋 68個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(68個) 注文コード69232049 品番1-163082-0
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。
TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +
Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 15 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:31.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:1163082●コード番号:190-3181 アズワン品番65-7769-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする