フォーンコネクタ 3.5 mm PCBマウント ステレオ ステレオ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69236294 品番4832.132
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Schurterプラグ及びソケット
Schurter 4832シリーズの業務用プラグ及びインラインソケット製品です。ソケッは2極又は3極タイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点
黒 / 銀 絶縁ハウジング ストレート / ライトアングルオプション はんだニッケルめっき端子 2極 / 3極オプション

仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:PCBマウント●タイプ:ステレオ●接続方向:アングル●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:銀●定格電流:500mA●定格電圧:30 V ac/dc●色:黒●極数:3●コード番号:190-2971 アズワン品番65-7767-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする