G5Twin-musashi2 フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ A-Gas Japan 69238997

フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード69238997品番G5Twin-musashi2
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。
375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。
フロン法大型機器回収登録適合品です。
負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。
10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。
切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。
大きくて見やすいゲージを採用しています。
45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。
空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。

仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380アズワン品番67-2269-80危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする