曜日別特売
T2060062201-000 ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HSB シリーズ 6極 35A 400 V、690 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69240537

ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HSB シリーズ 6極 35A 400 V、690 V 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード69240537品番T2060062201-000
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:35A●表面処理:コンタクト:銀めっき●ポール形式:6P+E●定格電圧:400 V、690 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:191-9944アズワン品番65-7653-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする