※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング220mm340mm 深溝16044

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69241849 品番16044
参考基準価格(税別)¥416,000 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

SKF 深溝ボールベアリングは、内径 220 mm、外径 340 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング

仕様●内径:220mm●外径:340mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:204kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:174kN●コード番号:209-1864 アズワン品番65-7958-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする