V15H16-CZ100A05 マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1箱 1000個入 ハネウェル 69245647

マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード69245647品番V15H16-CZ100A05
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Honeywell マイクロスイッチは、高い信頼性をお得な価格100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています。500 万回(機械的)、50、000 回以上(電気的)のサービス寿命 主な用途には、給湯器、機器、ゲーム機、産業用制御、自動販売機などがあります

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP00●コード番号:205-6100アズワン品番65-7808-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする