曜日別特売
TVP00ZN-13-E4S モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL 69247135

モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69247135品番TVP00ZN-13-E4S
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています

仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8884アズワン品番65-7601-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする