AHT-700 アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工 69253926

アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)700種類AH、H=70注文コード69253926品番AHT-700
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

水平にT型分岐させる場合に使用します。
ラック幅により子桁の本数が異なります。

幅(mm)700質量(kg)4.9タイプ分岐:T型種類AH、H=70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする