AJT-800 アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工 69254021

アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)800種類AJ、H=80注文コード69254021品番AJT-800
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

水平にT型分岐させる場合に使用します。
ラック幅により子桁の本数が異なります。

幅(mm)800質量(kg)5.7タイプ分岐:T型種類AJ、H=80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする