カナフジ電工
アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
500
種類
AL、H=100
注文コード
69254075
品番
ALT-500
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
水平にT型分岐させる場合に使用します。
ラック幅により子桁の本数が異なります。
幅(mm)
500
質量(kg)
4.1
タイプ
分岐:T型
種類
AL、H=100