カナフジ電工
アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
200
種類
AS、H=50
注文コード
69254748
品番
ASY-200
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
水平にY型分岐させる場合に使用します。
幅(mm)
200
タイプ
分岐:Y型
種類
AS、H=50
自重(kg)
1.2