AJS-200 アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工 69256139

AJS-200 アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工 69256139
AJS-200 アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工 69256139

アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)200種類AJ、H=80注文コード69256139品番AJS-200
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

直線型のラックです。

材質アルミニウム合金A6063S-T5幅(mm)200種類AJ、H=80表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上自重(kg)4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする