ALS-500 アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工 69256261

ALS-500 アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工 69256261
ALS-500 アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工 69256261

アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)500種類AL、H=100注文コード69256261品番ALS-500
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

直線型のラックです。

材質アルミニウム合金A6063S-T5幅(mm)500種類AL、H=100表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上自重(kg)6.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする