カナフジ電工
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
100
種類
AS、H=50
注文コード
69256297
品番
ASS-100
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
直線型のラックです。
材質
アルミニウム合金A6063S-T5
幅(mm)
100
種類
AS、H=50
表面処理
アルマイト処理の上クリア塗装仕上
自重(kg)
2.6