リードスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69260670 品番OHD3-65B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●幅:13.5mm●長さ:27mm●深さ:12.5mm●寸法:27 x 13.5 x 12.5mm●コード番号:188-0853 アズワン品番65-7811-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする