曜日別特売
EVL60-1000Y ケーブルラック用カバー LB60°型分岐山型カバー カナフジ電工 69262150

ケーブルラック用カバー LB60°型分岐山型カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)1000種類エコガル製注文コード69262150品番EVL60-1000Y
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。
※800W以上は分割タイプになります。

幅(mm)1000品名パワフルラック種類エコガル製自重(kg)12.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする