曜日別特売
XCKN2510P20 リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2510P20 TELEMECANIQUE SENSORS 69262237

リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2510P20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69262237品番XCKN2510P20
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Telemecanique リミットスイッチ
Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。
リミットスイッチの仕組み
リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。

仕様●アクチュエータタイプ:スプリングプランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●幅:30mm●取付方向:垂直●コード番号:125-8466アズワン品番65-7824-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする