リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバープランジャXCKN2121P20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69262264 品番XCKN2121P20
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Telemecanique リミットスイッチ
Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。
リミットスイッチの仕組み
リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。

仕様●アクチュエータタイプ:プランジャーローラーレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●動作温度 Max:+70℃●操作力:6 N●コード番号:125-8463 アズワン品番65-7836-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする