曜日別特売
GLAC07C リミットスイッチIP67 プランジャGLAC07C ハネウェル 69262289

リミットスイッチIP67 プランジャGLAC07C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69262289品番GLAC07C
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。
UL、CSA、CE、CCC
GLAリミットスイッチは、非常停止装置又は安全装置として設計されていません。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。
Honeywell GLAシリーズリミットスイッチ
GLAシリーズのリミットスイッチは、HoneywellのGLS汎用リミットスイッチシリーズのファミリ製品です。GLAシリーズは、堅牢な金属構造の非プラグインソリューションです。これらのリミットスイッチは、世界各国の用途向けに設計されていて、取り付け穴のピッチに関する国際規格EN50041に適合しています。
特長:
常時閉(NC)スナップアクションコンタクトと通常開(NO)スローアクションコンタクトは、どちらも強制開離機構付き。
サイドロータリアクチュエータを装備したモデルでは、アナログ出力を使用可能。
動作温度範囲: -40℃ → +85℃。
多少の洗浄、衝撃、振動に対する耐性
単極双投(SPDT)及び双極単投(2NC及び2NO)コンタクトブロックを備えたモデルはガルバニック絶縁。双極双投(DPDT)コンタクトブロックを備えたモデルは、各極がガルバニック絶縁。
GLAリミットスイッチは、分岐コンタクトを装備。
特長:
GLAリミットスイッチには、モジュラ設計が採用されています。ボディ、アクチュエータ及びコンタクトブロックを簡単に調整することができ、用途に合わせてユニットをカスタマイズできます。これらのモデルでは、さまざまなコンジットオプションを使用できるため、各国の用途で使用することができます。
これらのリミットスイッチは、非常に簡単に取り付け及び保守することができます。
GLAリミットスイッチは頑丈で、屋内又は屋外に使用することができます。静電エポキシコーティングが施されたダイキャスト亜鉛製です。
これらのリミットスイッチの堅牢性に関して完全に信用することができます。機械的寿命は最大1500万回であるため、繰り返し使用に適しています。
製品の用途:
GLAリミットスイッチに適した用途は、次のとおりです。 高所作業車のリフト及びブームリフト 組み立てライン、コンベア、クレーン、エレベータ、ホイスト 車両やリフトトラックなどの建設機械及び機械類 マテリアルハンドリング及び工作機械 繊維機械 包装機器 交通結節点 バルブ 鉄道信号装置及び機関車 開口部及びドア
スペアパーツや交換部品を購入することはできますか
はい、サイドロータリアセンブリを構成するすべてのレバーを交換部品として購入することができます。EN50041規格に適合しているすべてのスイッチヘッドを取り外して交換することができます。

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M20●シリーズ:GLA●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:145.8mm●幅:42mm●機械的寿命:15000000Cycles●コード番号:240-2509アズワン品番65-7826-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする