曜日別特売
207195 T3-4-8410/I2 ロータリスイッチ 3 T3 EATON(イートン) 69263655

ロータリスイッチ 3 T3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69263655品番207195 T3-4-8410/I2
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Eaton のスター Delta スイッチには、サムグリップが黒色で、フロントプレートが付属しています。定格電流が 32 A の 8 つのコンタクトを備えています。IP65保護クラス 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3

仕様●シリーズ:T3●通常端子構成:1NO/1NC●電源相数:1, 3●電流 Max:32A●ポジション数:3●コード番号:229-9385アズワン品番65-7806-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする