ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69263777 品番GS2AH104
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Schneider Electric GS2AH シリーズダイレクトロータリハンドル(黒)は、2 ポジションの I-O を備えた前面取り付けGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2514 アズワン品番65-7799-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする