曜日別特売
GS2AH250 ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AH シュナイダーエレクトリック 69263786

ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69263786品番GS2AH250
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Schneider Electric GS2AH シリーズ外部ロータリハンドル(黒)は、2 ポジションの I-O を備えた右側に取り付けられますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2516アズワン品番65-7800-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする