ロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 赤 60mm TeSys GVAP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69263804 品番GVAPR54
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドルは、TeSys GV2-GV3-U のトリップ表示付きの赤色で統一されていますGreen Premium 製品 直接実装 IP 保護等級: IP54

仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GVAP●IP保護等級:IP54●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2542 アズワン品番65-7800-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする