カナフジ電工
ケーブルラック用カバー 山型ラックエンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
300
種類
溶融亜鉛メッキ仕上
注文コード
69268705
品番
GLP-12-300Y
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
本体の端末に使用します。
100H用
幅(mm)
300
W
295
H
100
品名
Gラック
種類
溶融亜鉛メッキ仕上
H1
56