安全スイッチ 3SEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69269298 品番3SE6614-4CA01
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Siemens 3SE6 は、左側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 25 x 88 mm で、M8 コネクタを備えた 2 つの NC 安全コンタクトエレメントを備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。

仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NC●材質:プラスチック●接続タイプ:M8●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:7 mm, 17 mm●コード番号:211-0158 アズワン品番65-7799-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする