3SE6616-3CA01 安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS 69269307

安全スイッチ 3SEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69269307品番3SE6616-3CA01
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

Siemens 3SE6 は、左側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 26 x 33 mm で、8 mm ラッチ接続コネクタ付きの 1 NO+1 NC NC NC セーフティコンタクト素子を備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。

仕様●電源電圧:30V dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC/1NO●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0159アズワン品番65-7799-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする