3SE6604-2BA10 安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS 69269316

安全スイッチ 3SEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69269316品番3SE6604-2BA10
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック 25 x 88 mm のマグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です

仕様●電源電圧:100V ac/dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●接続タイプ:ケーブル●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0154アズワン品番65-7800-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする