Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 色はグレー