商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69269639品番3KF5363-2LF11
参考基準価格(税別)¥400,000販売価格(税込)¥439,780販売価格(税別)
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、3 極構成を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000