UTG11412P 丸型コネクタ 12極 スタンダード フリーハンギング SOURIAU 69272807

丸型コネクタ 12極 スタンダード フリーハンギング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69272807品番UTG11412P
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Souriau のオスフリーハンギングレセプタクルは、インラインレセプタクルです。シェル材質は金属及びプラスチックです。シェルサイズは 14 です。IP65 のシーリングレベルがあるため、あらゆる方向からの水から保護します。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 挿抜回数500回 コンタクト数は 12 です

仕様●極数:12●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:圧着●シリーズ:UTG●コード番号:217-2802アズワン品番65-7502-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする