※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様プイロット方式:(0) 内部パイロット形、電源・指令信号:(3) 24V,0〜20mA、管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(14) P, A: 1 1/2, R: 2、オプション:ブラケット:(-) なし、オプション:フート:-、オプション:圧力計:(G) 圧力計、オプション:サイレンサ:(N) サイレンサ
ねじの種類(-) Rc
注文コード69272815
品番VY1900-314-GN
参考基準価格(税別)¥79,580
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)