丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69273078 品番C01620D00311010
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ 3+PE メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。Eco Mate 丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。主に動機的エンジニアリング用の制御技術などの測定及び制御用途に使用されます。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 キー付きです 頑丈で人間工学に基づく設計 内部ストレインリリーフコネクタ クランプリング付きねじ式ケーブルグランド ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格

仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1903 アズワン品番65-7773-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする