曜日別特売
1551529 丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト 69273358

丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69273358品番1551529
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Phoenix Contact バスシステム埋込型ソケットは、4 つのコンタクトを備えています。D コード PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2

仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:5, SACC-DSI-FSD-4CON-PG9/0●コード番号:212-7278アズワン品番65-7515-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする