曜日別特売
1554717 丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト 69273534

丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69273534品番1554717
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m の距離で使用できます TPE ワイヤ 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製

仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7281アズワン品番65-7518-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする