LEMO
LEMOの 接続・省配線(制御機器)
LEMOの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LEMOの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69274067
品番
PAG.M0.8GL.AC52V
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ケーブルプラグ
仕様
●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5.0A●シェルサイズ:1P●接続方向:ストレート●シリーズ:Redel P●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Max:+150℃●コード番号:237-3782
アズワン品番
65-7773-72