WM-00AU03-09-B1 丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極 AMPHENOL 69274146

丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69274146品番WM-00AU03-09-B1
参考基準価格(税別)¥51,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when mating
Cable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.e
interface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture

仕様●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655アズワン品番65-7584-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする