曜日別特売
BK4SRL22169SN 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:22 メス AMPHENOL 69274435

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:22 メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:22●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7513注文コード69274435品番BK4SRL22169SN
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:22●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7513アズワン品番65-7701-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする