曜日別特売
ZD-30D-40 ケーブルラック用支持材 ハイダフター30型 カナフジ電工 69275958

ケーブルラック用支持材 ハイダフター30型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード69275958品番ZD-30D-40
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ハイフレームの骨格材です。

タイプ30寸法板厚(t):2長さ(m)4素材亜鉛鉄板製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする