曜日別特売
ED-45D-40 ケーブルラック用支持材 ハイダフター45型 カナフジ電工 69276028

ケーブルラック用支持材 ハイダフター45型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード69276028品番ED-45D-40
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ハイフレームの骨格材です。

タイプ45寸法板厚(t):2長さ(m)4素材高耐食性鋼板(エコガル)製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする