カナフジ電工
ケーブルラック用支持材 ハイダフター45型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69276046
品番
ED-45DR-25
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイフレームの骨格材です。
備考
受注製品
タイプ
45
寸法
板厚(t):2
長さ(m)
2.5
素材
高耐食性鋼板(エコガル)製