カナフジ電工
ケーブルラック用支持材 ハイダフター45型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69276080
品番
ZD-45D-25
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイフレームの骨格材です。
タイプ
45
寸法
板厚(t):2
長さ(m)
2.5
素材
亜鉛鉄板製