EBL-200 ケーブルラック用支持材 ブラケット カナフジ電工 69276719

ケーブルラック用支持材 ブラケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合ラック幅(mm)200注文コード69276719品番EBL-200
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

壁へラックを固定する金具です。
許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定
※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。

許容荷重(kg)175種類エコガル製寸法A(mm)300寸法B(mm)150ボルトピッチ径(Φmm)110適合ラック幅(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする