カナフジ電工
ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
適合ラック幅(mm)
200
注文コード
69277629
品番
EBSR-200
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・適合ラック幅・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
支柱へラックを固定する金具です。
許容荷重(kg)
267
種類
エコガル製
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
150
ボルトピッチ径(Φmm)
110
適合ラック幅(mm)
200