GBSR-400 ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット カナフジ電工 69277769

ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)400適合ラック幅(mm)400注文コード69277769品番GBSR-400
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

支柱へラックを固定する金具です。

幅(mm)400許容荷重(kg)241備考受注製作品タイプR型種類溶融亜鉛メッキ仕上寸法A(mm)500寸法B(mm)200ボルトピッチ径(Φmm)160適合ラック幅(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする