GBSR-600 ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット カナフジ電工 69277787

ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)600適合ラック幅(mm)600注文コード69277787品番GBSR-600
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

支柱へラックを固定する金具です。

幅(mm)600許容荷重(kg)239備考受注製作品タイプR型種類溶融亜鉛メッキ仕上寸法A(mm)700寸法B(mm)250ボルトピッチ径(Φmm)210適合ラック幅(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする