ZBSL-400 ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット カナフジ電工 69277945

ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合ラック幅(mm)400材質亜鉛鉄板製注文コード69277945品番ZBSL-400
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

支柱へラックを固定する金具です。

材質亜鉛鉄板製許容荷重(kg)241寸法A(mm)500寸法B(mm)200ボルトピッチ径(Φmm)160適合ラック幅(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする